Beli baterai lg di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AAA
- Diameter (mm): 9.8-10.5
- Total Height (mm): 43.5-44.5
- Voltage (V): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- ABC (Battery) Baterai Alkaline (Baterai Alkalin)Deskripsi:Jaminan : ABC Alkaline Millennium Power menjamin semua baterai dari kerusakan bahan dan mutu hasil kerja.atribut:
- Voltage (V): 9
- Blister Pack: Shrink Pack 1 pcs
- ABC (Battery) Baterai Biruatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- Energizer Baterai Alkaline Max AA (A2)atribut:
- Klasifikasi: Alkaline
- Lama Simpan Baterai: 10 Years
- Tipe Terminal Baterai: Button Top
- Ukuran: AA
- Maxell Battery Kalkulator (Baterai)atribut:
- Voltage (V): 1.5
- Blister Pack: Shrink Pack 10 pcs
- Energizer Baterai AAA Rechargableatribut:
- Classification: Rechargeable
- Eveready Baterai Heavy Duty Merah (Baterai A3)atribut:
- Classification: Heavy Duty
- Color: Red
- Size: AAA
- ABC (Battery) Baterai Biru AAatribut:
- Size: AA
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- Energizer Baterai Alkalineatribut:
- Size: AAAA
- Voltage (V): 1.5
- Blister Pack: Shrink Pack 2 pcs
- Panasonic Calculator Battery (Baterai)atribut:
- Voltage (V): 3
- NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-atribut:
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Current: AC, DC+, DC-
- Yield Point (kgf/mm²): 43.5
- Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
- Charpy Impact Value (kgf-m): '8.8 at 0°C
- Elongation (%): 28
- Eveready Battery Super Heavy Duty D (Baterai)atribut:
- Chemistry: Zinc Carbon
- Battery Terminal Type: Button Top
- Size: D
- Classification: Super Heavy Duty
- Energizer Max Alkaline Battery 9V (Baterai Alkalin)atribut:
- Battery Shelf Life: 5 years (at 21°C)
- Classification: Alkaline
- Chemistry: Zinc-Manganese Dioxide (Zn/MgO2)
- Battery Terminal Type: Button Top
- Voltage (V): 9
- Energizer Battery Coin Cellatribut:
- Battery Shelf Life: 0-6 Years
- Voltage (V): 3 (Lithium)
- Eveready Battery Super Heavy Duty 9V (Baterai)atribut:
- Color: Hitam
- Battery Terminal Type: Button Top
- Blister Pack: Shrink Pack 1 pcs
- Voltage (V): 9
- Battery Capacity (mAh): 400
- Chemistry: Zinc Carbon
- Classification: Super Heavy Duty
Daftar Harga baterai lg Terbaru April 2026
| ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2) | Rp14.900 |
| ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3) | Rp13.900 |
| ABC (Battery) Baterai Alkaline (Baterai Alkalin) | Rp32.900 |
| ABC (Battery) Baterai Biru | Rp8.900 |
| Energizer Baterai Alkaline Max AA (A2) | Rp20.900 |
| Maxell Battery Kalkulator (Baterai) | Rp59.900 |
| Energizer Baterai AAA Rechargable | Rp66.900 |
| Eveready Baterai Heavy Duty Merah (Baterai A3) | Rp12.900 |
| ABC (Battery) Baterai Biru AA | Rp4.900 |
| Energizer Baterai Alkaline | Rp94.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Baterai%20Alkaline%20AA%20(A2)/P102267219-1.jpg)
%20Baterai%20Alkaline%20AAA%20(A3)/5mP102267202-6.jpg)
%20Baterai%20Alkaline%20(Baterai%20Alkalin)/P101003504-5.jpg)
%20Baterai%20Biru/e1P101003505-2.jpg)
/kgP102076736-13.jpg)
/f8P101577548-3.jpg)

/P102076552-8.jpg)
%20Baterai%20Biru%20AA/oeP105607878-1.jpg)

/klP101527741-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Lunak%20RD-260/17P103216043-1.jpg)
/P102274989-3.jpg)
/prP102274927-3.jpg)
/P102076743-1.jpg)

/qtP102274965-3.jpg)